※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
250
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
シャフト
無
付
無
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41614117
品番
LS20-250W-N
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)
250
シャフト
無
材質
スチール
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
20