※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41616057
品番
2×12
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
12
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
0.2