1.7-3.0 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 41622824 1.7-3.0 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 41622824 1.7-3.0 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 41622824 1.7-3.0 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 41622824

伸縮竿 ステンレス製

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41622824 品番 1.7-3.0
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(m)1.7〜3 用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
注意
※ぶら下がったり、物干し以外の用途に使用しないでください。
※使用時や伸縮する際は、竿を水平な状態にしてください。
※強風時に使用しないでください。
※伸縮する際は、指を挟まないようご注意ください。
※洗濯物を干したまま移動しないでください。
※竿の両端を竿の受けより十分外側に出して使用してください。
※ベランダで使用する際は、両端の穴にひもを通して固定してください。
※長期の使用により、ひび割れ、錆が生じた場合は、使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
物干し

一部ヘコミがありましたが、1本は物干し竿を右に回し閉まるはずが閉まらず、仕方ないのでそのまま使ってます。

2024-10-21
用途:
天井突っ張り式 ハンガーラック の受け竿として使用

丁寧に梱包しています。
丈夫で長年使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
41622833
2024-01-26
用途:
ベランダ物干し用
サービス業

最長4Mまで伸ばした際に少ししなりが気になりましたが、この価格でしたら大満足です。追加購入予定です。

1人が参考にしています
2023-06-12
用途:
お洗濯
その他業種

普通に安くて良い。包装からお届けまで何1つ悪い所ない。1人暮らしの方にも家族が居る方にも特にこだわりなどなければ購入しても良いと思います。室内でも室外でも使えますしね竿を、しっかり支える物があれば家の中でDIYや模様替えなどしてる方にもアレンジ仕様で良いかなと思います。個人的にタンスや押入れって結構いらないかな。

対象商品:
41622849
2023-05-23
用途:
タペストリー吊り下げ

タペストリーの上下に袋加工した部分への挿入用に使用。吊り下げ枚数により必要な長さが違うため伸縮性の物は臨機応変に対応できコスト含め満足です。ポール両端に吊り下げ用の穴付の樹脂が吊り下げには重宝してます。

対象商品:
41622833
2022-11-27
用途:
屋上果樹園に防鳥網を被せる支えとして使用
Ocelot Factory 様 (卸売・小売業)

屋上果樹園に防鳥網を設置するに際して、まず、物干し台を置いて、この物干竿をのせて、端っこのスチールネット枠まで伸ばしてて固定し、その上に防鳥網を、屋上果樹園全体に張っています。長さが最長4mあり、長さの調節もできるので、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41622858
2022-11-11
用途:
物干し竿として購入

商品届くまで結構時間がかかりましたが、商品自他は価格も安く長さも調整できるのでよかったです。あまり重いものは結構しなるのでほどほどに使えば長持ちするかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41622824
2022-12-09
用途:
新生活の賃貸に
不動産業

新生活の賃貸にベランダを見たら竿がないことが判明。長物のため持ち帰り等考えるとたいへん面倒。そんな中、この商品に巡り合いました。価格は安く別途配送料も玄関まで配送いただき品物の質感も良好。買ってよかったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする