STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624556
品番
4014-65
参考基準価格(税別)
¥158,430
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
サイズ(mm)
65
質量(g)
4415
寸法d(mm)
98
全長L(mm)
70
寸法b(mm)
133
二面幅(mm)
65
商品構成
単品
オフセット
49.5mm、(メガネ部)10°
寸法a1(mm)
22
寸法a2(mm)
33