STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口スパナ
片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624565
品番
4014-70
参考基準価格(税別)
¥178,280
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
サイズ(mm)
70
質量(g)
5625
寸法d(mm)
105
全長L(mm)
760
寸法b(mm)
143
二面幅(mm)
70
商品構成
単品
オフセット
53.5mm、(メガネ部)10°
寸法a1(mm)
24
寸法a2(mm)
35