板ラチェットメガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41624583 品番25AN-1/4X5/16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スピーディーな作業に最適な板ラチェット
ストレートタイプの板ラチェット

全長L(mm)109 サイズ(inch)1/4×5/16 質量(g)65 寸法a(mm)9 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする