※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
15/16
注文コード
41624748
品番
540AHD-15/16
参考基準価格(税別)
¥22,280
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
130
寸法a(mm)
11
全長L(mm)
54
寸法S(mm)
32.3
サイズ(inch)
15/16
寸法b(mm)
51.2