ノーブランド
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
35
40
55
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625089
品番
UC208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
80
寸法G(mm)
M8×1.0
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
軸径(Φmm)
40
形状
ユニット用玉軸受
質量(kg)
0.62
基本静定格荷重(kN)
18.14
基本動定格荷重(kN)
29.52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方