ノーブランド
変形ひしフランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
20
25
30
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625134
品番
UCFA206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法A4(mm)
31
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
83
寸法H2(mm)
72
寸法J(mm)
117
寸法L(mm)
141
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
変形フランジ形
軸受呼び番号
UC206
取付ボルトの呼び
M10mm、3/8inch
適合軸受箱
FA206
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方