ノーブランド
変形フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625204
品番
UCFB208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
51.2
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
21
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
164
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
72
寸法J(mm)
50
寸法J1(mm)
41
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
78
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
変形フランジ形
質量(kg)
1.8
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M10mm、3/8inch
適合軸受箱
FB208
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方