ノーブランド
心高ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
25
30
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625405
品番
UCPH204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
70
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
101
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
127
寸法N(mm)
19
寸法N1(mm)
13
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
質量(kg)
0.96
軸受呼び番号
UCPH204
適合軸受箱
PH204
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方