ノーブランド
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
軸径(Φmm)
55
25
30
35
40
45
50
55
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41625597
品番
UKP212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
62
寸法H(mm)
69.8
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
138
寸法J(mm)
184
寸法L(mm)
241
寸法N(mm)
23
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
31
軸径(Φmm)
55
形状
ピロー形
質量(kg)
4.7
軸受呼び番号
UK212
取付ボルトの呼び
M16mm、5/8inch
適合アダプタ
HS2312
適合軸受箱
P212
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方