※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA#60-20 ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 41625737 WA#60-20 ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 41625737

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 41625737 品番 WA#60-20
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。

粒度#60 用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60〜1.80g/cm3 中心粒度(μm)250〜212
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530816
2025-07-08
用途:
バフ研磨
製造業

エメリ粉の代わりにバフに接着させ使用。
研磨力は高いが熱を保ちやすい。
番手の割りに細かく感じる。

対象商品:
55530825
2021-12-18
用途:
サンドブラスト

密閉袋がいいと思います。コストパフォーマンスにも優れています。

2人が参考にしています
対象商品:
55530773
2021-10-28
用途:
塗装剥がし

白色溶融アルミナの安いモノを探してこれにたどり着きました。
普通に使えると思います。安さが良いですね。

対象商品:
41625773
2021-06-11
用途:
ワイングラスなどに模様をつける時
相模製版株式会社 様

若干、早く消耗するような気がしますが、
他社ブランドに比べて、コスト的にはよいので、
今後も使っていこうと思います。

対象商品:
55530782
2021-10-30
用途:
塗装の下処理
農・林・水産業

値段は安いですが普通に使えてます。
少量のパックで助かります

対象商品:
55530834
2021-09-07
用途:
研磨作業等
サービス業

安価で品質もよく、助かります。使用感上々。無くなったらリピートしたい。

対象商品:
55530807
2020-09-18
用途:
機械部品のさび落とし研磨
サービス業

八角形の回転箱(350o径)の中に部品とともに研磨剤を入れてゆっくり回転、1時間程度で仕上げます。若干粗目の研磨剤を混合するといいようです。これから常用したいと思います。

対象商品:
55530798
2020-11-13
用途:
バイク部品のブラスト

有名なブラストメーカーと比べて遜色ないと思います。二袋使いましたが、次も買う予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする