朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 情報科学
3次元映像ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626209
品番
9784254201215
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
書籍
¥
22,000
バスケットに入れる
各種性能の向上により、応用分野で急速な実用化が進んでいる3次元映像。本書は、べストメンバーの執筆者で贈る、3次元映像に関心のある学生・研究者・技術者に向けた座右の書。初学の人にも熟達の人にも有用。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
466
著者名
尾上守夫 池内克史 羽倉弘之
初版年月
2006/02