画像準備中

エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41626856 品番 E1145SP/450TBP
参考基準価格(税別)¥174,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。

排気量(mL)44.6 チェーン形式21BPX-72E 切断有効長さ(mm)450 質量(kg)4.7 用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)44.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×245×290 燃料タンク容量(L)0.54 オイルタンク(L)0.27 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグチャンピオンCJ6Y 振動3軸合成値(m/s2)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする