新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41627048
品番
E1060D/500TDP
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ハイトルクで大径木の処理に最適
排気量(mL)
59.8
チェーン形式
73DPX-72E
切断有効長さ(mm)
500
質量(kg)
6.2
仕様
チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×246×296
燃料タンク容量(L)
0.65
オイルタンク(L)
0.65
始動方式
リコイルスタータ(デコンプ付)
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません