画像準備中

ルートカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41627066 品番 E757RC/500W
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。

排気量(mL)73.5 チェーン形式HG75DX72E 切断有効長さ(mm)500 質量(kg)6.8 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305 燃料タンク容量(L)0.77 オイルタンク(L)0.36 始動方式リコイルスタータ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする