新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
ルートカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627084
品番
E757RC/400
参考基準価格(税別)
¥369,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。
排気量(mL)
73.5
チェーン形式
HG75D60E
切断有効長さ(mm)
400
質量(kg)
6.8
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×300×305
燃料タンク容量(L)
0.77
オイルタンク(L)
0.36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません