新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの 電気式チェーンソー
電動チェンソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627215
品番
A141B-2-350
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
使いやすさと切れ味が自慢!
用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
チェーン形式
91PX-52E
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
バー全長(mm)
350[14]
質量(kg)
3.9
電流(A)
14
対応材質
木工用
切断有効長さ(mm)
365
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
640×240×202
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません