新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627382
品番
SSR2201-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードな刈払機
排気量(mL)
21.2
ハンドル形状
ループハンドル
質量(kg)
4.5
タンク容量(L)
0.34
付属品
チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
用途
一般草刈用。
本体質量(kg)
4.5
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1750×260×240
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません