案内表示マット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 表示内容スリップ注意(文字あり) 注文コード41628005 品番TP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・表示内容14種類から選べます 他の種類を見る

注意喚起が必要な場所やシーンに関単に敷設し注意を促すことができます。
軽いので持ち運びにも便利です。
合成ゴムに直接印刷することで厚みもなく段差が気になりません。
軽量の為、交換も楽に行えます。
デザイン豊富で使用しやすいオリジナルゴムマットです。

用途オフィス、公共施設、商業施設などあらゆる施設のエントランスなどに 厚さ(mm)1 ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900 材質(表面/裏面)PVCフィルムコーティング/特殊合成ゴム(NBR) 表示内容スリップ注意(文字あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする