CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘袋
SUSU スウスウ 傘ケース抗菌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
41628109
品番
-
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
雨のしずくをしっかり吸水!
カバンにつけられるストラップ付。
濡れた傘をすっぽり収納。
用途
傘ケース(折り畳み用)
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×280×15
適合サイズ
折りたたみ時全長24cmまで
柄
無地