SUSU スウスウ 傘ケース抗菌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 仕様筒型底 注文コード41628127 品番-
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

雨のしずくをしっかり吸水!
カバンにつけられるストラップ付。
濡れた傘をすっぽり収納。

用途傘ケース(折り畳み用) 仕様筒型底 材質パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100% グレー サイズM 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×300×15(底60) 適合サイズ折りたたみ時全長28cmまで 無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする