エムテートリマツ
エムテートリマツの ヘラ/盛板/コテ
エムテートリマツの ヘラ
エムテートリマツの 金ベラ
茶木柄 金ベラ(ステン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41628188
品番
45mm
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。
材質
金属部:ステンレス(420J2)
幅(mm)
45
全長(mm)
240
色
茶(木柄部分)
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
105