HD規格ポリ袋ポリエチレン袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚×10セット) 注文コード 41629509 品番 No.713 紐付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。

材質HDPE 厚さ(mm)0.007 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 適合規格食品衛生法適合 透明 種類平袋 入数(枚)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
猫のトイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

飼い猫のトイレ(フン)掃除用に使用。紐がついているのでひっかけておき、使うときに片手でポイと引き抜きできるのが大変よろしいです。最近、紐付きは見かけにくくなり、本品はサイズとも手ごろで大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする