OPP袋(テープ付き)

(28件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚×10セット) 注文コード 41629920 品番 25.3-27.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。 Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)253 高さ(mm)275 テープあり 適合規格食品衛生法適合 クリア サイズ色紙等 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23368083
2023-12-15
用途:
商品を入れて販売するため
卸売・小売業

このサイズがなかなか売っていません。店舗で探すのが大変でしたがこちらで見つけてからは安心して利用させていただいています。扱っていただいて有り難いです。

対象商品:
23368108
2023-04-04
用途:
マルシェの販売ラッピング
ウメヤス建築 様

子供用のハンカチを2枚入れてラッピングしています。
ちょうど良い大きさで 綺麗に収まります。
次回も注文させていただきます!

対象商品:
62964143
2022-12-01
用途:
商品のパッケージに利用しています。
ピースケア株式会社 様 (卸売・小売業)

テープが剥がしやすく、静電気もなくスムーズに中に入れやすく作業しやすく助かっています。

対象商品:
23368083
2022-11-11
用途:
ハンドメイドアクセサリー
PG 様 (サービス業)

大量に梱包し苦痛なくテープも剥がしやすく初心者にも使いやすかったです。

対象商品:
23368117
2022-02-26
用途:
立体マスクの個包装
メンテナンスKM 様 (サービス業)

立体マスクの個包装様に大きさが丁度良いです。
マスクを一袋に一枚入れて保管しています。
テープ付きなので便利です。

対象商品:
62964143
2022-04-21
用途:
小さな商品の包装用

他のメーカーと比較して購入。
B6サイズとのことだが、幅は5mmほど大きいので、場合によっては余裕があっていいかも。

対象商品:
23368074
2022-11-18
用途:
商品の発送
卸売・小売業

使い勝手が良く、重宝しております。しかも安い!お勧めします!

対象商品:
23368074
2021-12-04
用途:
ボールペンを入れます
エノキ理容 様 (サービス業)

年末の粗品でお客様にボールペンをお配りするのですがそのまま渡すのもあまり見栄えがしないのでこのOPP袋に入れる事にしました。
サイズも丁度よくコスパも良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする