手結束用PP縄

(11件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5セット) 注文コード 41630376 品番 P-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅広く使える結束ひもです。

太さ(Φmm)200 長さ(m)500 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1500 用途一般荷造り。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972043
2021-08-10
用途:
新聞段ボールをまとめる際に
製造業

廃却する新聞段ボールをまとめる際に使用します。
必要にして十分です。

対象商品:
48972016
2021-05-25
用途:
商品配送時の梱包
卸売・小売業

リピート購入です。
色んなPP紐を使いましたが、コスパは良いと思います。

対象商品:
48972016
2021-03-19
用途:
複数の箱をまとめる時
製造業

幅広なので結んだ後に持ち運んでも安定していてばらけにくくていいです

対象商品:
48972034
2019-12-05
用途:
梱包した品物や毛布の束ね等
卸売・小売業

なかなかこの太さが売っていなくて探しました。
使いやすいです。
これからも使わさせてもらいます

対象商品:
48972025
2019-10-03
用途:
紙管の結束作業
大島紙管株式会社 様

太さが丁度よかったです 滑りにくいのでしっかり手作業が進みます

対象商品:
48972043
2019-09-06
用途:
段ボール縛り
製造業

段ボールを縛って廃却するのに使用します。
必要にして十分です。

対象商品:
48972043
2018-03-31
用途:
ダンボールのしばり
卸売・小売業

やや細めではあるが、値段的に満足しています。リサイクルのダンボールを縛るために購入したので
事足りてはいます。もう少し太さがあるといいですね

対象商品:
48972016
2017-12-05
用途:
原料が入っていた一斗缶の空き缶を処分するまで、結束用に使用しています。

幅があるので、しっかり結束ができて、使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする