曜日別特売
KNT03H クラフト荷札テープ セキスイ 41630489

KNT03H クラフト荷札テープ セキスイ 41630489
KNT03H クラフト荷札テープ セキスイ 41630489
KNT03H クラフト荷札テープ セキスイ 41630489

クラフト荷札テープ

(43件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(50セット)
文字内容廃棄処分
内容量1巻(50セット)注文コード41630489品番KNT03H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。

文字内容廃棄処分テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.140粘着力(N/10mm)3.3赤ベース白文字質量(g)330伸度(%)8.0引張強度(kg/10mm)5.61基材厚さ(mm)0.110粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696455
2025-09-18
用途: 個人宅の引っ越し
システムビジョン有限会社

廃棄物にテープを貼るだけで簡単です。
かすれずに書けるマジックペンがいらないので
いいですね。

対象商品 : 07696455
2025-05-09
用途: 廃棄処分の際の仕分けに活用しています。
株式会社テンポスバスターズ卸売・小売業

ずっと前から使っています。手持ちのストックが無くなったので補充しました。仕事に無くてはならないマスト品です。

2024-10-30
用途: 製品の出荷
個人のお客様

可もなく不可もなし。
荷物の損傷が無いように注意していただくために使用しております。
テープ式なので目立つ範囲に貼れるところが良いかと思います。
100%というわけにはいきませんが抑制は出来ております。

対象商品 : 65713464
2021-09-30
用途: 梱包作業の最後に。
ダイビングサービス海案内教育・研究機関

取り扱い注意がとても目立つため、運送屋さんのシールに加えて、扱いを良くしてもらえるようです。

対象商品 : 07696446
2021-07-08
用途: 荷物梱包用に

重要な「われもの」等に使用しています。サイズも丁度良く重宝しています。欲を言えば「破線」で切り離せたら最高です。(値段が大幅にUP=NGですが...)

対象商品 : 07696421
2021-06-04
用途: 梱包作業
八幡屋自動車・二輪車・自転車関連業

こわれものの梱包が多く重宝してます。荷物を大事に取り扱ってもらえると思いますし、リーズナブルなところも良いです。

対象商品 : 07696421
2021-05-29
用途: 商品の発送の梱包時

取扱注意とあるので商品を大事に扱ってもらえると思う。
もう少し粘着力があった方が良いと思います。

対象商品 : 07696421
2021-01-27
用途: 梱包
その他業種

店頭に見当たらなくて、こちらで購入。発送も早くて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする