テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの サービス機器類
テンポスドットコムの その他保温器
TBタオルウォーマー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
収納本数(本)
(おしぼり)75〜85
注文コード
41630550
品番
TBTW-75M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
収納本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
390
安全装置
温度ヒューズ102℃
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×275×355
収納本数(本)
(おしぼり)75〜85
庫内温度(℃)
70±5(バイメタル式サーモスタット)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません