TBタオルウォーマー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)(おしぼり)75〜85 注文コード41630559 品番TBTW-75Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は収納本数など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)390 安全装置温度ヒューズ102℃ 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×275×355 収納本数(本)(おしぼり)75〜85 庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする