テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB超低温冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
200
注文コード
41630620
品番
TBFF-200-RH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1
質量(kg)
49
タイプ
200L
間口(mm)
956
消費電力(W)
510/500
有効内容量(L)
200
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
956×715(756)×829
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません