テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB超低温冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
300
注文コード
41630629
品番
TBFF-300-RH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
この商品は
有効内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1
質量(kg)
63
タイプ
300L
間口(mm)
1292
消費電力(W)
510/500
有効内容量(L)
300
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1292×715(756)×829
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません