コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
ディジタル移動通信の電波伝搬基礎 改訂
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630637
品番
9784339008838
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
書籍
¥
5,200
広帯域ディジタル移動通信の回線設計に必要な電波伝搬の基礎理論を数式を省略せず丁寧にまとめた移動通信の決定版。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
339
著者名
唐沢好男
初版年月
2016/03