テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 熱調理機・加熱機器
テンポスドットコムの 業務用炊飯器/保温ジャー
TB保温ジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
5.4
注文コード
41630647
品番
TBHJ-300W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
しゃもじ×1
質量(kg)
6.5
タイプ
3升
容量(L)
5.4
消費電力(W)
70
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388(取手含む456)×388×315
柄
木目
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません