TB保温ジャー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)7.1 注文コード41630656 品番TBHJ-400S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品しゃもじ×1 質量(kg)7.1 タイプ4升 容量(L)7.1 消費電力(W)70 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×390×400 ステンレス

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする