TB冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)352 注文コード41630690 品番TBSC-352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は有効内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚網×3、鍵2 質量(kg)74 タイプ362L 消費電力(W)250/285 有効内容量(L)352 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×610×1950
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする