TB冷凍ショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41630699 品番 TBSC-117F
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品鍵×2、バスケット×3 質量(kg)43 タイプ117L 消費電力(W)200/235 有効内容量(L)117 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×606×842
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,300 / 税込 ¥12,430
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする