テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵ショーケース
TB冷凍ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41630717
品番
TBSC-263F
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
鍵×2、バスケット×6
質量(kg)
67
タイプ
263L
消費電力(W)
220/255
有効内容量(L)
263
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×606×842
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません