テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
459
間口(mm)
1535
注文コード
41630796
品番
TB3A-459-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・容量・間口
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
霜取ヘラ×1、バスケット×2、鍵×2、排水庫内キャップ×1
質量(kg)
58
タイプ
3温度帯/上開タイプ459L
容量(L)
459
間口(mm)
1535
消費電力(W)
167/182
キャスター
○
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1535×750×895
鍵
○
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません