テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
140
間口(mm)
754
注文コード
41630805
品番
TBCF-140-RH
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・容量・間口
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バスケット1個、霜取りヘラ1個、排水キャップ1個
質量(kg)
35
タイプ
上開タイプ/140L
間口(mm)
754
消費電力(W)
110/120
キャスター
(脚)背面2カ所
有効内容量(L)
140
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
754×564×845
内装
塗装鋼板
温度調節
可能
庫内温度(℃)
-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
鍵
無
調節方式
(脚)前面2カ所可動
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません