技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
デジタル回路の「しくみ」と「基本」 改訂版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630829
品番
9784774151472
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
書籍
¥
2,480
バスケットに入れる
電子回路、デジタルICを学ぶ人、電子回路シミュレータを使いたい人の入門書。デジタル回路の動作を確認しながら学習。サンプル回路はゲームや実用回路に即応用できるものを用意。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
271
著者名
小峯竜男
初版年月
2012/08