テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 冷凍/冷蔵庫類
TB冷凍ストッカー 前扉タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41630900
品番
TBUF-168-RH
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
ヘラ×1、フードケース×6
質量(kg)
47.5
タイプ
168L
間口(mm)
549
消費電力(W)
120/130
キャスター
(脚)背面2カ所
有効内容量(L)
168
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×560×1444
内装
塗装鋼板
温度調節
可能
庫内温度(℃)
-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
鍵
無
調節方式
(脚)前面2カ所可動
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません