ハンディマッサージャー アクセルバイブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41631286 品番MD-7310(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ズッシリ感と振動マッサージで、凝ったところをほぐしてくれます。大型の振動パッドが、首・肩、腰などを広範囲にマッサージ。

用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー 質量(kg)3 ブラック 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×18.5 回転数(回/分)はやい : 約3800、ゆっくり : 約3100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00112A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※腹部等の柔らかい部分や関節部分へは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする