用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚
材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000
使用空気圧(kPa)70以下
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)