用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器