用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器