高速電機(富士製砥)
スーパーつるぎ 125
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
41631539
品番
125×1.3×22 BF2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!
切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。
両面補強で安全性も高いです。
用途
小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
厚さ(mm)
1.3
砥材
SWA36S BF2
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
小径、小形、薄物の金属、ステンレス用
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。