高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
41631584
品番
305×4.5×25.4
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
高速回転に耐えうる商品です。
用途
石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
厚さ(mm)
4.5
砥材
GC24S BF3
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
適合材
石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用
最高使用周速度(m/s)
100
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。