高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断機用カッター(チップソー)
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41631627
品番
405×2.8×25.4
参考基準価格(税別)
¥66,760
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途
各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数
80
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
405
適合材
各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min
-1
)
1400
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。