※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
レヂノックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41631706
品番
125×6×22 AWA36P BF
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途
AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り
厚さ(mm)
6
砥材
AWA36P BF
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
普通炭素鋼
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。